TERÄKSEN KUNINGAS SBRUM400096ZCP Seisminen hitsattu askelpalkki 96 tuuman pituus oranssi | AA2PLE 10W869

STEEL KING SBRUM400096ZCP seisminen hitsattu porraspalkki 96 tuumaa pituus oranssi

Tuote: AA2PLE Malli: SBRUM400096ZCPRistiviite: 10W869
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€113.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen hitsattu portaat
VäriUnikko oranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4 1 / 16 "
Pituus96 "
Kantavuus5080 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.187 "
kokonaisleveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)10.31
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)10.31
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TERÄKSEN KUNINGAS SBRUM475096ZCP Seisminen hitsattu askelpalkki 96 tuuman pituus oranssi | AA2PLF 10W870 SBRUM475096ZCP5 1 / 16 "Seisminen hitsattu portaat96 "6080 lb5 1 / 16 "96 "€132.34
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM400108P Seisminen hitsattu askelpalkki 108 L Oranssi | AA2PLG 10W871 SBRUM400108P4 1 / 16 "Hitsattu askelpalkki108 "4180 lb4.187 "108 "€124.48
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550108ZCP Seisminen hitsattu portaat 108 L Oranssi | AA2PLH 10W872 SBRUM550108ZCP5 9 / 16 "Seisminen hitsattu portaat108 "7320 lb5 9 / 16 "108 "€162.53
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550144ZCP Seisminen hitsattu portaat 144 L Oranssi | AA2PLJ 10W873 SBRUM550144ZCP5 9 / 16 "Seisminen hitsattu portaat144 "4780 lb5 1 / 16 "144 "€206.56
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUG600144ZCP Seisminen hitsattu portaat 144 L Oranssi | AA2PLK 10W874 SBRUG600144ZCP6 1 / 16 "Seisminen hitsattu portaat144 "-6 1 / 16 "144 "€220.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING SBRUM400096ZCP seisminen hitsattu porraspalkki 96 tuumaa pituus oranssi
€113.41 / yksikkö