Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6-DC-moottori AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WUX Malli: M1120040.00Ristiviite: CM31D17NZ6
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
€308.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria7.7
KokoonpanoM1041220
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus53%
LiiteTENV
Form Factor1.00
kehys31
HP1 / 14 - 1 / 7
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusSQ. LAIPPA
PakkausM1307027.01
KiertoUUDELLEEN
RPM1750-4200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Vääntömomentti40 OZ-IN
TyyppiDN
Jännite12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Vaikutus 100%: 53%
    • Tyyppikilpi: M100414802
    • Käämitys: MD312344
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanoHPRPMVääntömomenttiHinta
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26-DC-moottori AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN€430.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-moottori
€308.00 / yksikkö