LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Vakiomallinen moottori | AJ2WGU SD2S50Z6006YEH3

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WGU Malli: LM29671Ristiviite: SD2S50Z6006YEH3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,485.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiH
Velvollisuus30 minuuttia
Liiteavoin
kehys160Z
Täyden kuorman ampeerit140
HP50
Hz60
EristysluokkaF
kW37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila70
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor91
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.0
TyyppiTDR
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 84
    • CC-numero: EXEMPT
    • Tyyppikilpi: 92644L
    • Käämitys: 2152209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLiiteTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWVoiteluPower FactorHinta
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Vakiomallinen moottori | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200avoin5315F11.2Polyrex EM86€1,457.86
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 määrätty käyttömoottori | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€1,894.20
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Vakiomallinen moottori | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575avoin18.415F11.2Polyrex EM86€1,584.49
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Selkeä käyttömoottori | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200avoin64.520F14.9Polyrex EM-€1,176.67
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460avoin56 / 2820F14.9Polyrex EM87.5€1,494.37
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Tarkoitettu moottori | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460avoin67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€1,654.07
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575avoin26.825F18.7Polyrex EM89€1,628.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 määrätty käyttömoottori
€2,485.10 / yksikkö