Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK HK-150N niittityökalu, 3500 Lb voima, 0.625 tuuman isku | AE9XEP 6NCX5

HUCKLOK HK-150N niittityökalu, 3500 Lb voima, 0.625 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE9XEP Malli: HK-150NRistiviite: 6NCX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden niittaus
rakentaminenTeräs
TyyppiMutterinsetteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HUCK MAGNA-LOK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK HK-150N niittityökalu, 3500 Lb voima, 0.625 tuuman isku
€681.98 / yksikkö