LEESON LM29669 SD2S40Z61YEH3 määrätty käyttömoottori | AJ2WGR SD2S40Z61YEH3

LEESON LM29669 SD2S40Z61YEH3 määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WGR Malli: LM29669Ristiviite: SD2S40Z61YEH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,104.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiG
Velvollisuus30 minuuttia
Liiteavoin
kehys160Z
Täyden kuorman ampeerit100 / 50
HP40
Hz60
Eristysluokka?
kW30.0
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila70
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor90
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.0
TyyppiTDR
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 84
    • CC-numero: EXEMPT
    • Tyyppikilpi: A-92644M
    • Käämitys: 2152208
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLiiteTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWVoiteluPower FactorHinta
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Vakiomallinen moottori | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200avoin5315F11.2Polyrex EM86€1,457.86
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 määrätty käyttömoottori | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€1,894.20
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Vakiomallinen moottori | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575avoin18.415F11.2Polyrex EM86€1,584.49
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Selkeä käyttömoottori | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200avoin64.520F14.9Polyrex EM-€1,176.67
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460avoin56 / 2820F14.9Polyrex EM87.5€1,494.37
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Tarkoitettu moottori | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460avoin67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€1,654.07
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575avoin26.825F18.7Polyrex EM89€1,628.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM29669 SD2S40Z61YEH3 määrätty käyttömoottori
€2,104.66 / yksikkö