Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3YEY 0066440

WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: BP3YEY Model: LLL100XL-2M7-150210 3/4Ristiviite: 0066440

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja100XL
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineVapautuspaineVarren pituusTermostaatin anturin pituusHinta
WATTS 100XL-BP-150210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 astetta F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€40.11
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 astetta F-125 psi2 1 / 8 "-€66.84
WATTS DP100XL-TT-150210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 astetta F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€158.03
WATTS 100XL-100180-Z11 Lämpötilan- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 astetta F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€58.34
WATTS 100XL-175-210 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 astetta F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€31.96
WATTS 100XL-8-175210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 astetta F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€74.95
WATTS 100XL-125210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 astetta F125 psi125 psi1.1875 "4"€35.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, uroskierre, Npt, koko 3/4 tuumaa, messinki
€50.65 / yksikkö