LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor

Varastossa
Tuote: AJ2WBM Malli: LM24788Cross Ref: SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys145TZ
Täyden kuorman ampeerit11.8
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor99.2
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiBTR
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 84
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 205
    • Käämitys: ZB202
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiJänniteHinta
LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 LM24787143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 230€634.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor
€216.33 / yksikkö