LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor

Varastossa
Tuote: AJ2WBL Malli: LM24787Cross Ref: SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys143TZ
Täyden kuorman ampeerit16.8 / 8.4
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor79
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiCTR
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.18
Laivan leveys (cm)31.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 205
    • Käämitys: ZC212
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiJänniteHinta
LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 LM24788145TZ11.832.2499.2BTR230€216.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor
€634.82 / yksikkö