LEESON LM24133 SRF2S0.75T61 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2VWA SRF2S0.75T61

LEESON LM24133 SRF2S0.75T61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VWA Malli: LM24133Ristiviite: SRF2S0.75T61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.2 / 1.6
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor69 / 77
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15 / 1.0
TyyppiTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 203
    • Käämitys: ZT205
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 3.4 / 1.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM24133 SRF2S0.75T61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€115.46 / yksikkö