LEESON A009581.00 A6K17NB29A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPD Malli: A009581.00Ristiviite: A6K17NB29A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiE
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ59RX
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor99.2
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiKN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.41
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.18
Laivan leveys (cm)31.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M009581.00 / A6K17NB15-A
    • Vaikutus 100%: 83
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: ZB4189
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: ORANSSI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Yleiskäyttöinen moottori
€517.54 / yksikkö