Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12901 Tappi, 1 1/8 tuuman kierrehalkaisija, 2 kpl pakkaus | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Tappi, 1 1/8 tuuman kierrehalkaisija, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8DNJ Malli: 12901

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi
Korkeus1.5 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Helppokäyttöinen vipu, joka ohjaa kahta virtausnopeutta, jatkuvaa tai manuaalista. Suunniteltu kestämään 26 gallonan (100 litran) painetta. Näissä vuotamattomissa polypropeenitapeissa on 1–1/8 tuuman sisäkierteet ja kova pysäytin liiallisen kiristämisen ja tiivisteen vaurioitumisen estämiseksi. Niissä on 5/8- ja ?-tuuman letkun väkäset ja vakio sisäinen luer-kartio, joka sopii urosväkäseen. sovitin. Suuri vipu ohjaa kahta virtausnopeutta, joista toinen jatkuvaa, lukittua virtausta varten ja toinen nopeampaa, manuaalista virtausta varten. Tapit voidaan autoklavoida 15 PSI:n paineessa ja 250 °F:ssa (121 °C) 20 minuutin ajan.

Ominaisuudet:

  • Vuotamaton, kontrolloitu nesteen siirto
  • Helppokäyttöinen vipu, joka ohjaa kahta virtausnopeutta, jatkuvaa tai manuaalista
  • Suunniteltu kestämään 26 gallonan (100 litran) painetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
JUSTRITE 12900 Tappi, halkaisija 1-1/8 tuumaa, 2 kpl pakkaus | CD8DNH 129004"polypropeeni€82.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12901 Tappi, 1 1/8 tuuman kierrehalkaisija, 2 kpl pakkaus
€35.09 / yksikkö