LEESON 194003.00 C184T17WK25A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2TXT C184T17WK25A

LEESON 194003.00 C184T17WK25A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TXT Malli: 194003.00Ristiviite: C184T17WK25A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,662.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12.4 / 6.2
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausSUORA
Vaihe3
Power Factor84 / 82
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6306
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6306
    • Tyyppikilpi: NP180TCSST
    • Käämitys: QT1804
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 14.2 / 10.4
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 88.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€967.16
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€993.06
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,323.68
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,372.77
LEESON 191486.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen345080%13 5 / 8 "B€2,070.78
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,379.95
LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen351084%13 5 / 8 "B€1,965.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 194003.00 C184T17WK25A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,662.00 / yksikkö