LEESON 191562.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460VAC | CH6HZQ 48ZH88

LEESON 191562.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HZQ Malli: 191562.00Ristiviite: 48ZH88

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,454.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys56HC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit5.3-5 / 2.5A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP2
Hz50 / 60 Hz
Pituus vähemmän akselia11 7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCW, CW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.6%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 3 / 4 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite208-230/460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)24.82
Laivan pituus (cm)42.6
Laivan leveys (cm)29.92
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,143.56
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,094.81
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,565.12
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,623.16
LEESON 191486.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen345080%13 5 / 8 "B€2,282.95
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,521.33
LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen351084%13 5 / 8 "B€2,167.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191562.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460 VAC
€1,454.03 / yksikkö