LEESON 191482.00 C145K34WK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A

LEESON 191482.00 C145K34WK2A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TNC Malli: 191482.00Ristiviite: 48ZH53 / C145K34WK2A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,664.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoL
KoodiJ
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit19 / 9.5
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Vaihe1
Power Factor86.3
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 81.5
    • CC-numero: EXEMPT
    • Käämitys: QK6328
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 20.8 / 10.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMAkselin dia.Hinta
LEESON 191475.00 C6C17WK14A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,277.92
LEESON 191477.00 C6C17WK15A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4.566818005 / 8 "€1,205.73
LEESON 191478.00 C6C34WK20A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,357.35
LEESON 191479.00 C6C17WK16A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,291.26
LEESON 191480.00 C6K34WK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A 191480.00CF56C16.4 / 8.5-8.21.51.1278.436005 / 8 "€1,472.24
LEESON 191481.00 C6K17WK1A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,398.74
LEESON 191483.00 C145K17WK3A yleiskäyttöinen moottori AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "€1,517.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191482.00 C145K34WK2A Yleiskäyttöinen moottori
€1,664.71 / yksikkö