LEESON 191483.00 C145K17WK3A yleiskäyttöinen moottori AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A

LEESON 191483.00 C145K17WK3A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TND Malli: 191483.00Ristiviite: 48ZH54 / C145K17WK3A

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,673.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoL
KoodiJ
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit16.4 / 8.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Vaihe1
Power Factor98
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • CC-numero: EXEMPT
    • Käämitys: QK6349
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 20.9 / 10.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMAkselin dia.Hinta
LEESON 191475.00 C6C17WK14A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,511.00
LEESON 191477.00 C6C17WK15A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4.566818005 / 8 "€1,329.27
LEESON 191478.00 C6C34WK20A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,496.41
LEESON 191479.00 C6C17WK16A yleiskäyttöinen moottori AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,526.78
LEESON 191480.00 C6K34WK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A 191480.00CF56C16.4 / 8.5-8.21.51.1278.436005 / 8 "€1,623.08
LEESON 191481.00 C6K17WK1A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,542.04
LEESON 191482.00 C145K34WK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "€1,835.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191483.00 C145K17WK3A Yleiskäyttöinen moottori
€1,673.16 / yksikkö