LEESON 171646.60 C145T17FB78AAA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TKH C145T17FB78AAA

LEESON 171646.60 C145T17FB78AAA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TKH Malli: 171646.60Ristiviite: C145T17FB78AAA

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit4.8-4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor67 / 62
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.825
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G151702.60
    • Vaikutus 75%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 81024
    • Käämitys: T06804008
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S.F-vahvistimet: 5.2 - 5.2/2.6
    • Vaikutus 100%: 87.5 / 86.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 171646.60 C145T17FB78AAA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä