LEESON 171115.60 C365T34FK3A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TGX C365T34FK3A

LEESON 171115.60 C365T34FK3A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TGX Malli: 171115.60Ristiviite: C365T34FK3A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiF
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys365TSC
Täyden kuorman ampeerit186-167 / 83.5
HP75 / 60
Hz50/60
EristysluokkaF
kW56 / 45
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor88.5 / 89
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 347.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150115.60
    • Vaikutus 100%: 94.5
    • Vaikutus 75%: 94.5
    • Laakeri OPE: 6313
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6313
    • Tyyppikilpi: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Käämitys: T18302020
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 214 - 192/96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VARMISTA-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 171115.60 C365T34FK3A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä