LEESON 140641.00 C215T34DB3B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RZK C215T34DB3B

LEESON 140641.00 C215T34DB3B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RZK Malli: 140641.00Ristiviite: C215T34DB3B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,815.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215TZ
Täyden kuorman ampeerit28-26 / 13
HP10 / 15
Hz50/60
EristysluokkaB
kW7.5 / 11.2
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor87 / 90
KiertoREV
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.5 / 1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-220 / 440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 307
    • Tyyppikilpi: 92005
    • Käämitys: K213279
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 42 - 40/20
    • Vaikutus 100%: 85.5 / 81.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140641.00 C215T34DB3B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,815.97 / yksikkö