LEESON 132439.00 Pesujarrumoottori, 3 hv, maalattu, 3-vaiheinen, 1770 rpm | CH6HTT 48ZG36

LEESON 132439.00 Pesujarrumoottori, 3 hv, maalattu, 3-vaiheinen, 1770 rpm

Varastossa
Tuote: CH6HTT Malli: 132439.00Ristiviite: 48ZG36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,172.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija8.4 "
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunmaalannut
kehys182TC
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit8.4-7.8 / 3.9A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP3
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia11 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14.5 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite208-230/460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Pesukone | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€965.38
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Pesukone | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€822.36
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Pesukone | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€875.77
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Pesukone | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,034.63
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Pesumoottori | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€826.89
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Pesukone | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€753.59
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€826.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132439.00 Pesujarrumoottori, 3 hv, maalattu, 3-vaiheinen, 1770 rpm
€2,172.08 / yksikkö