LEESON 132042.00 P184K34FB9A Pesukone | AJ2RVE P184K34FB9A

LEESON 132042.00 P184K34FB9A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVE Malli: 132042.00Ristiviite: P184K34FB9A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,588.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano180-037
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit19.8
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLED964
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor98
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 23
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285.02
    • Käämitys: K8225
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 092116.00 C42C17FB1C yksivaiheinen moottori AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Yksivaiheinen moottori-L0.13Polyrex EM-Jäykkä50€463.65
LEESON 100955.00 C4C17FB3F yksivaiheinen moottori AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Yksivaiheinen moottoriLO100955N.246VARMISTA-Jäykkä59€424.62
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Yksivaihemoottori | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Yksivaiheinen moottoriLO102013N.125VARMISTA-Jäykkä52€553.54
LEESON 102016.00 C4C34FB10C yksivaiheinen moottori AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Yksivaiheinen moottoriLO102016.00N0.25VARMISTA-Jäykkä59€366.08
LEESON 102018.00 M4C17FB22C yksivaiheinen moottori AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Yksivaiheinen moottoriLO102018N0.25VARMISTACEG67GAJäykkä59€487.31
LEESON 102020.00 C4C34FB9C yksivaiheinen moottori AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Yksivaiheinen moottoriLO102020N0.37VARMISTA-Jäykkä68€427.39
LEESON 110013.00 C6C17FB2K yksivaiheinen moottori AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Yksivaiheinen moottori-N.56Polyrex EM-Jäykkä64€853.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132042.00 P184K34FB9A Pesumoottori
€1,588.50 / yksikkö