BRADLEY S19-210 silmänhuuhtelu, muovikulho, jalustakiinnike | AD9DYG 4R961

BRADLEY S19-210 Silmähuuhde, muovikulho, jalustakiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9DYG Malli: S19-210Ristiviite: 4R961

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.10 "
VäriKeltainen
Syvyys10 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus41.5 "
AsennusJalusta
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-210 Silmähuuhde, muovikulho, jalustakiinnitys
€552.04 / yksikkö