LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RNF C145T17DK25AA

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RNF Malli: 122097.00Ristiviite: C145T17DK25AA

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys145 JP
Täyden kuorman ampeerit4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor75 / 70
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G121846.00 / C145T17DK16A
    • Vaikutus 75%: 86
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 92357-1
    • Käämitys: ZT4258
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN (JAUHE)
    • S. F-ampeerit: 4.8 / 2.4
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPkWAsennusPower FactorHinta
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143 JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 4.75 / .56Pyöreä71 / 69.3€264.30
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143 JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Jäykkä84 / 80.5€701.67
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143 JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Pyöreä84 / 80.5€254.26
LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RNH C145T34DC15AA 122099.001.15 / 1.0145 JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Pyöreä78.5 / 78€221.97
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145 JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Pyöreä74.5 / 72€278.02
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145 JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Pyöreä83.5 / 81€214.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€268.56 / yksikkö