LEESON 120946.00 C145T48FB59D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RGK C145T48FB59D

LEESON 120946.00 C145T48FB59D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RGK Malli: 120946.00Ristiviite: C145T48FB59D

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,290.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 2.6
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.49 / 0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor33
KiertoREV
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 64
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T63 (4-8) 33
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 120947.00 C145T48FB61D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D 120947.004.8 / 21 1/2/3/8F1.12 / .27674.5 / 51.5€1,111.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120946.00 C145T48FB59D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,290.06 / yksikkö