LEESON 120947.00 C145T48FB61D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D

LEESON 120947.00 C145T48FB61D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RGL Malli: 120947.00Ristiviite: C145T48FB61D

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,111.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiJ
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit4.8 / 2
HP1 1/2/3/8
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .276
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74.5 / 51.5
KiertoREV
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T63 (4-8) 37
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 79 / 62.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 120946.00 C145T48FB59D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RGK C145T48FB59D 120946.006.4 / 2.62 / 1 / 2B1.49 / 0.3733€1,290.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120947.00 C145T48FB61D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,111.01 / yksikkö