Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2062-20-24S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRZ 38YR46

EATON 2062-20-24S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RRZ Malli: 2062-20-24SRistiviite: 38YR46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.4 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-7 / 8 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine1500
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2062-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.71 "7 / 8-144000 PSIUros SAE - uros JIC€28.57
EATON 2062-10-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLA 2F401 2062-10-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.5 "3 / 4-164000 PSIUros SAE - uros JIC€28.19
EATON 2062-12-12S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLB 2F403 2062-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.94 "1-1/16-123500 psiUros SAE - uros JIC€32.62
EATON 2062-4-4S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLC 2F407 2062-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.03 "7 / 16-204500 PSIUros SAE - uros JIC€15.72
EATON 2062-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLD 2F409 2062-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.25 "9 / 16-184000 PSIUros SAE - uros JIC€23.36
EATON 2062-6-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLE 2F411 2062-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.32 "3 / 4-164000 PSIUros SAE - uros JIC€25.04
EATON 2062-8-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLF 2F413 2062-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.54 "7 / 8-144000 PSIUros SAE - uros JIC€42.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2062-20-24S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€169.71 / yksikkö