LEESON 119785.00 Erittäin suuri vääntömomentti maatalouskäyttöinen moottori, 1750 rpm, 208 - 230/460 V AC, 1.15 käyttökerroin | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Erittäin suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1750 rpm, 208 - 230/460 V AC, 1.15 käyttökerroin

Varastossa
Tuote: AJ2REG Malli: 119785.00Ristiviite: 48ZJ60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,547.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit3-2.8 / 1.4
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.75 / .56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor77.7 / 75
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)58.12
Laivan leveys (cm)26.82

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 116484.00
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T634471
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 3.4 - 3.2/1.6
    • Vaikutus 100%: 85.5 / 84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPeräkWPower FactorHinta
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Jarrumoottori 50-60 Hertz AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Jarrumoottori.37 / .24674 / 70€7,906.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119785.00 Erittäin suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1750 rpm, 208 - 230/460 V AC, 1.15 käyttökerroin
€10,547.72 / yksikkö