LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Jarrumoottori 50-60 Hertz AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A jarrumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QTB Malli: 116483.00Ristiviite: 48ZH43 / CZ6T17VK31A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,906.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Kokoonpano042538
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.37 / .246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74 / 70
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T634250
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 1.9-1.8 / .9
    • Vaikutus 100%: 78.5 / 80

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPeräkWPower FactorHinta
LEESON 119785.00 Erittäin suuri vääntömomentti maatalouskäyttöinen moottori, 1750 rpm, 208 - 230/460 V AC, 1.15 käyttökerroin | AJ2REG 48ZJ60 119785.003-2.8 / 1.41 / 3 / 4Pesun moottori.75 / .5677.7 / 75€10,547.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A jarrumoottori 50-60 hertsiä
€7,906.88 / yksikkö