Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.112.0400 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Inch Thread Size, 4 Inch Length, Steel, 5PK | CG8KPQ 41JV06

FABORY U04000.112.0400 Raskas kuusiopultti, 1-1/8-7 tuuman kierrekoko, 4 tuuman pituus, teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KPQ Malli: U04000.112.0400Ristiviite: 41JV06

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-1 / 8 "-7
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1-13 / 16 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus4"
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9762
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.112.0400 Raskas kuusiopultti, 1-1/8-7 tuuman kierrekoko, 4 tuuman pituus, teräs, 5PK
€75.60 /pakkaus