LEESON 119439.00 A6T34XK24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RBZ A6T34XK24A

LEESON 119439.00 A6T34XK24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RBZ Malli: 119439.00Ristiviite: A6T34XK24A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit4.2-4 / 2
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCWJ58KX
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor83.5 / 79
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.0
TyyppiTX
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.98
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 114633.00
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92340
    • Käämitys: ZT2141
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN (JAUHE)
    • Vaikutus 100%: 84 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB.246Polyrex EMMWJ76KXB€1,153.17
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119439.00 A6T34XK24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,362.17 / yksikkö