LEESON 117862.00 M6C17FB164A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZE M6C17FB164A

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QZE Malli: 117862.00Ristiviite: M6C17FB164A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiN
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMED 4772
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor60
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M002256.00 / M6C17FB142-A
    • Vaikutus 100%: 55
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-23
    • Käämitys: ZC406
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)
    • S.F-vahvistimet: 6.8 / 3.4-3.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMallikehysJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 117863.00 M6C17FB165A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2.37MED 3778€497.89
LEESON 117864.00 6C17FB166A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED€599.95
LEESON 117865.00 M6C17FB167A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71.753706 CED€675.02
LEESON 117866.00 M6K17F61A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€820.79
LEESON 117867.00 M6K17FB62A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49Brj45da€938.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Yleiskäyttöinen moottori
€462.44 / yksikkö