LEESON 117698.00 C6T17NC332B Jarrumoottori AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QXX Malli: 117698.00Ristiviite: C6T17NC332B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KokoonpanoLO117698
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor72
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTTS
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)32.05
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)31.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 92720P1
    • Käämitys: ZT470
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPkWVoiteluPakkausPower FactorPalvelukerroinHinta
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Jarrumoottori | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31.75Polyrex EMF791.15€649.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Jarrumoottori
€608.82 / yksikkö