LEESON 116772.00 A6T11OZ3A yleiskäyttöinen moottori AJ2QWB A6T11OZ3A

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QWB Malli: 116772.00Ristiviite: A6T11OZ3A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042500
KoodiL
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteDP
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit3-2.8 / 1.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ68KR
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor52
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T63688
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 3.2 - 3/1.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D yleiskäyttöinen moottori AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91.75MWJ64KRPYÖREÄ VATTOKANSI61€276.66
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRPYÖREÄ VATTOKANSI68€984.50
LEESON 115779.00 A6T11DB21A yleiskäyttöinen moottori AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRJäykkä68-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Yleiskäyttöinen moottori
€223.25 / yksikkö