LEESON 111147.00 A6T11DZ1D yleiskäyttöinen moottori AJ2QEP A6T11DZ1D

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QEP Malli: 111147.00Ristiviite: A6T11DZ1D

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042500
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteDP
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit3.9-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ64KR
AsennusPYÖREÄ VATTOKANSI
PakkausB
Vaihe3
Power Factor61
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T63670
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 4.1 - 4/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRPYÖREÄ VATTOKANSI68€984.50
LEESON 115779.00 A6T11DB21A yleiskäyttöinen moottori AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRJäykkä68-
Tarjouspyyntö
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A yleiskäyttöinen moottori AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRJäykkä52€223.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Yleiskäyttöinen moottori
€276.66 / yksikkö