LEESON 116202.00 C6T8NC38B Yleiskäyttöinen moottori AJ2QRJ C6T8NC38B

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRJ Malli: 116202.00Ristiviite: C6T8NC38B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit5 / 2.5
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor51
KiertoREV
RPM900
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T63827
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 116201.00 C6T8NC37B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRH C6T8NC37B 116201.002.6-3 / 1.51/2.3750€719.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Yleiskäyttöinen moottori
€774.72 / yksikkö