LEESON 116201.00 C6T8NC37B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRH C6T8NC37B

LEESON 116201.00 C6T8NC37B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRH Malli: 116201.00Ristiviite: C6T8NC37B

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.6-3 / 1.5
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor50
KiertoREV
RPM900
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 69.2
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T63826
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 116202.00 C6T8NC38B Yleiskäyttöinen moottori AJ2QRJ C6T8NC38B 116202.005 / 2.51.7551€774.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116201.00 C6T8NC37B Yleiskäyttöinen moottori
€719.90 / yksikkö