LEESON 112626.00 C6C17WB3L Pesukone | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L

LEESON 112626.00 C6C17WB3L Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QHY Malli: 112626.00Ristiviite: 48ZF25 / C6C17WB3L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorAkselin dia.Hinta
LEESON 112431.00 C6C17WB1L Pesukone | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2.37585 / 8 "€826.89
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Pesukone | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "€2,021.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 112626.00 C6C17WB3L Pesumoottori
€1,078.90 / yksikkö