LEESON 112431.00 C6C17WB1L Pesukone | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QHJ Malli: 112431.00Ristiviite: 48ZF23 / C6C17WB1L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor58
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0475

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: C634257
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 9.4 / 4.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorAkselin dia.Hinta
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Pesukone | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,078.90
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Pesukone | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "€2,021.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Pesumoottori
€826.89 / yksikkö