LEESON 111915.00 A6C17FR10G LVI-moottori AJ2QFT A6C17FR10G

LEESON 111915.00 A6C17FR10G LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QFT Malli: 111915.00Ristiviite: A6C17FR10G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€779.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano042588
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ53CY
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004004
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 110025.00 A6C17FR1G yksivaiheinen moottori AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2.37CEJ65CV58€659.01
LEESON 110026.00 A6C17FR2F yksivaiheinen moottori AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4.56CEJ53CV64€773.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111915.00 A6C17FR10G LVI-moottori
€779.05 / yksikkö