LEESON 111330.00 M6K17FB18J yksivaiheinen moottori AJ2QFH M6K17FB18J

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QFH Malli: 111330.00Ristiviite: M6K17FB18J

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ38CA
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor73
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 79
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634278
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAsennusAkselin dia.Hinta
LEESON 110420.00 C6K17FC2L yksivaiheinen moottori AJ2QCZ C6K17FC2L 110420.0056CPyöreä5 / 8 "€830.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Yksivaihemoottori
€693.84 / yksikkö