DYNABRADE 64863 kolmipyöräinen hiomakone 460 V 3 hv | AD6HMK 45J448

DYNABRADE 64863 Kolmipyöräinen hiomakone 460 V 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD6HMK Malli: 64863Ristiviite: 45J448

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,949.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmipyöräinen hiomakone
Vyön koko2 x 72 tuumaa
HP3
Hz50/60
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys17 "
Vaihe3
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 64860 Kolmipyöräinen hiomakone 115 V 1 Hv | AD6HMG 45J445 6486011115€10,293.49
DYNABRADE 64861 Kolmipyöräinen hiomakone 230 V 1 Hv | AD6HMH 45J446 6486111230€10,340.95
DYNABRADE 64862 Kolmipyöräinen hiomakone 230 V 3 Hv | AD6HMJ 45J447 6486233230€11,366.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64863 Kolmipyöräinen hiomakone 460 V 3 Hp
€11,949.38 / yksikkö