LEESON 110058.00 C6C17FC7M yksivaiheinen moottori AJ2QAA C6C17FC7M

LEESON 110058.00 C6C17FC7M yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QAA Malli: 110058.00Ristiviite: C6C17FC7M

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56 C
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 101765.00 C4C17FC10C yksivaiheinen moottori AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Yksivaiheinen moottoriLO101765N0.19VARMISTA-Pyöreä54€437.04
LEESON 101766.00 C4C17FC9C yksivaiheinen moottori AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Yksivaiheinen moottoriLO101766N0.25VARMISTA-Pyöreä59€345.75
LEESON 102864.00 C4C34FC12B yksivaiheinen moottori AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Yksivaiheinen moottoriLO102864N0.37VARMISTA-Pyöreä68€387.03
LEESON 102865.00 M4C17FC33B yksivaiheinen moottori AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Yksivaiheinen moottoriLO102865-0.37VARMISTACEJ63CAPyöreä61€571.29
LEESON 102868.00 C4C17NC26B yksivaiheinen moottori AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Yksivaiheinen moottoriLO102868N0.19VARMISTA-Pyöreä57€434.67
LEESON 102869.00 M4C17NC27B yksivaiheinen moottori AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Yksivaiheinen moottoriLO102869N.25MULTEMP SRLCEG67 GtPyöreä63€491.45
LEESON 102872.00 M4C34FC14B yksivaiheinen moottori AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Yksivaiheinen moottoriLO102872N0.37VARMISTACEG67GAPyöreä68€445.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110058.00 C6C17FC7M yksivaihemoottori
€736.87 / yksikkö