LEESON 101765.00 C4C17FC10C yksivaiheinen moottori AJ2PMD C4C17FC10C

LEESON 101765.00 C4C17FC10C Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PMD Malli: 101765.00Ristiviite: C4C17FC10C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KokoonpanoLO101765
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys48CZ
Täyden kuorman ampeerit5.4 / 2.4-2.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor54
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 56
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-12
    • Käämitys: CE484211
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 5.6 / 2.6-2.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 101766.00 C4C17FC9C yksivaiheinen moottori AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Yksivaiheinen moottoriLO101766N0.25VARMISTA-Pyöreä59€345.75
LEESON 102864.00 C4C34FC12B yksivaiheinen moottori AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Yksivaiheinen moottoriLO102864N0.37VARMISTA-Pyöreä68€387.03
LEESON 102865.00 M4C17FC33B yksivaiheinen moottori AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Yksivaiheinen moottoriLO102865-0.37VARMISTACEJ63CAPyöreä61€571.29
LEESON 102868.00 C4C17NC26B yksivaiheinen moottori AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Yksivaiheinen moottoriLO102868N0.19VARMISTA-Pyöreä57€434.67
LEESON 102869.00 M4C17NC27B yksivaiheinen moottori AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Yksivaiheinen moottoriLO102869N.25MULTEMP SRLCEG67 GtPyöreä63€491.45
LEESON 102872.00 M4C34FC14B yksivaiheinen moottori AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Yksivaiheinen moottoriLO102872N0.37VARMISTACEG67GAPyöreä68€445.32
LEESON 102873.00 C4C34NC15B yksivaiheinen moottori AJ2PPJ C4C34NC15B 102873.00Yksivaiheinen moottoriLO102873N.246VARMISTA-Pyöreä77€405.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101765.00 C4C17FC10C Yksivaihemoottori
€437.04 / yksikkö