LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC-moottori AJ2PZA C4D18WK13

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PZA Malli: 109303.00Ristiviite: C4D18WK13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,444.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria39
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus81.3%
LiiteTEFC
Form Factor1.00
kehys56C
HP1
EristysluokkaH
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti35 LB-IN
TyyppiDF
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Vaikutus 100%: 81.3%
    • Tyyppikilpi: 080339
    • Käämitys: D56213
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEristysluokkaVääntömomenttiJänniteHinta
LEESON 109300.00 C4D18WK16-DC-moottori AJ2PYX C4D18WK16 109300.00583/4F26.3 LB-IN12€1,222.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC-moottori
€1,444.47 / yksikkö