LEESON 109300.00 C4D18WK16-DC-moottori AJ2PYX C4D18WK16

LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PYX Malli: 109300.00Ristiviite: C4D18WK16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,222.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria58
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus79.9%
LiiteTEFC
Form Factor1.00
kehys56C
HP3/4
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti26.3 LB-IN
TyyppiDF
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Vaikutus 100%: 79.9%
    • Tyyppikilpi: 080339
    • Käämitys: D56220
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEristysluokkaVääntömomenttiJänniteHinta
LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC-moottori AJ2PZA C4D18WK13 109303.00391H35 LB-IN24€1,444.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC-moottori
€1,222.15 / yksikkö