LEESON 107013.00 C4C17FZ37 yksivaiheinen moottori AJ2PUQ C4C17FZ37

LEESON 107013.00 C4C17FZ37 Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PUQ Malli: 107013.00Ristiviite: C4C17FZ37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,664.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoLO107013
KoodiK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit8.8/4.4
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP1100
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM22
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: 5
    • S.F-vahvistimet: 9.2 / 4.6
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 700
    • Käämitys: C554112
    • RYHMÄ: 3 E
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritEristysluokkaRPMHinta
LEESON 107000.00 C4C17FZ24 yksivaiheinen moottori AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€2,073.04
LEESON 107002.00 C4C17FZ26 yksivaiheinen moottori AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B426€1,994.74
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 AC Vaihdemoottori | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€2,000.42
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 yksivaiheinen moottori AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€2,073.04
LEESON 107005.00 C4C17FZ29 yksivaiheinen moottori AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B459€2,002.06
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 yksivaiheinen moottori AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€1,800.41
LEESON 107010.00 C4C17FZ34 yksivaiheinen moottori AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B459€2,044.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 107013.00 C4C17FZ37 Yksivaihemoottori
€1,664.64 / yksikkö