LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2PUC L4P17NZ149A

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PUC Malli: 103878.00Ristiviite: L4P17NZ149A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiD
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit3.25 / 1.65
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusPYÖRISTÄ PIDETYT TUTKIMUKSET
PakkausF
Vaihe1
Power Factor94
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1625
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 68
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-42
    • Käämitys: PE484280
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausVelvollisuusLiiteAsennusPakkausPower FactorsuojausTyyppiHinta
LEESON 101341.00 A4P17NZ24F yleiskäyttöinen moottori | AJ2PKQ A4P17NZ24F 101341.007AM035A5JatkuvaTEAOPyöreäB87AUTOMAATTINENPLE?€417.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€473.84 / yksikkö