LEESON 101341.00 A4P17NZ24F yleiskäyttöinen moottori | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PKQ Malli: 101341.00Ristiviite: A4P17NZ24F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KokoonpanoLO101341
KoodiD
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.187
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus7AM035A5
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor87
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1625
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiPLE?
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-42
    • Käämitys: PE484448
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausVelvollisuusLiiteAsennusPakkausPower FactorsuojausTyyppiHinta
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00A-A56227-52LENTOKONETENVPYÖRISTÄ PIDETYT TUTKIMUKSETF94VAIN AUT LCK RTRPN€473.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Yleiskäyttöinen moottori
€417.04 / yksikkö