LEESON 103796.00 A4S17DR70A yksivaiheinen moottori AJ2PUA A4S17DR70A

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PUA Malli: 103796.00Ristiviite: A4S17DR70A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit7 / 3.5
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluMULTEMP SRL
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ55RX
AsennusKestävä pohja
PakkausF
Vaihe1
Power Factor67.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
TyyppiSD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 191870.00 / A4S17DR57A
    • Vaikutus 100%: 68
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-198
    • Käämitys: SE48452
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA
    • S. F-ampeerit: 8.4 / 4.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMallikehysMoottorin lämpösuojausPower FactorPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 103795.00 A4S17DR69A Pesukone | AJ2PTZ A4S17DR69A 103795.00VARMISTAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€374.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Yksivaihemoottori
€435.06 / yksikkö