Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51530.025.0006 Lokasuojan aluslevy Standard ruostumaton teräs 1/4 tuumaa, 50PK | AB7EAD 22UE87

APPROVED VENDOR U51530.025.0006 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1/4 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EAD Malli: U51530.025.0006Ristiviite: 22UE87 / 42KN20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paksuus0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.025.0006 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1/4 tuumaa, 50 PK
€34.41 /pakkaus