LEESON 103795.00 A4S17DR69A Pesukone | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PTZ Malli: 103795.00Ristiviite: A4S17DR69A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiP
MalliO
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ56RX
AsennusKestävä pohja
PakkausF
Vaihe1
Power Factor61
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
TyyppiSD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-198
    • Käämitys: SE484302
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA
    • S. F-ampeerit: 6.6 / 3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMallikehysMoottorin lämpösuojausPower FactorPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 103796.00 A4S17DR70A yksivaiheinen moottori AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€530.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Pesumoottori
€279.03 / yksikkö